画像準備中

スーパートラウトアドバンスステルスサスペンド ショックリーダー[ナイロン]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LB5 注文コード69028551 品番5LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はLBなど9種類から選べます 他の種類を見る

「ミスティーグレー」+「親水コーティング」=「ステルスサスペンド」という選択。 【ステルス系のラインカラー】透明度の高い「ジンクリア」の渓流・湖でもラインの影が落ちにくい、ステルス性に優れたラインカラー「ミスティーグレー」を採用。 【親水コーティングSP-S加工】親水性を高めるSP-S加工により水馴染みがスムーズ!水中の直線性が向上するので実釣感度を高める効果も期待できます。 【「しなやかさ」と「伸び」を徹底追求】ルアーの動きを最大限に引き出す「しなやかさ」、ヒットからランディングまでのバラシを極限まで抑える適度な「伸び」を実現。厳寒時にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。*便利な号数別スプールバンド付き。

LB5 ライン色ミスティーグレー 号数1.2 巻数(m)30(平行巻) DIA.(mm)0.185
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする