※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 接続口径(02) Rc 1/4 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 注文コード69031735 品番VFS3210-4E-02-Q
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など113種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(E) グロメットターミナル 配管方法(-) 横配管 ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) Rc 1/4 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 シンボル(2) 2位置ダブル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)、CE対応:(Q) CE対応 オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする