※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
接続口径
(03) Rc 3/8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
注文コード
69032478
品番
VFS3120-1DOA-03
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
接続口径
(03) Rc 3/8
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
マニュアル
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル コネクタなし、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし