※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 接続口径(03) Rc 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード69032618 品番VFS3120-3D-03N-F
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など121種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 接続口径(03) Rc 3/8 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz ねじの種類(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし オプション(F) フートブラケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする