曜日別特売
VFS3120-5DB-03N VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体 SMC 69032749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) Rc 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69032749品番VFS3120-5DB-03N
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル接続口径(03) Rc 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) なしマニュアル(B) ロック式B形 (要工具形)シンボル(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする