曜日別特売
MHESD-TO-108 ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付 満点商会 69034455

MHESD-TO-108 ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付 満点商会 69034455
MHESD-TO-108 ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付 満点商会 69034455

ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69034455
品番
MHESD-TO-108
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

半埋込タイプの消火器ボックスです。

用途
消火器格納箱
材質
スチール
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
6-E(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
292×615×151.2(d66.2)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする