画像準備中

ネジ変換ユニット メスメス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 注文コード69034781 品番SCU10FF06-25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。
取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。
オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。
反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。

用途ネジのサイズ変換に。 寸法(mm)Mb:M6 寸法L(mm)25 寸法F(mm)18 本体SUS304相当 寸法B(mm)17 金具SUS304相当 寸法Ma(mm)M10 ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ部と本体はロックタイトでの固定となりますので締め付け強さにご注意ください。
※ネジ穴側の深さ以上は取り付けできませんので購入前に相手部品の長さをお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする