画像準備中

水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 69035578 品番 JWWABNH22095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。

トラスコ品番705-0851 寸法(mm)二面幅:32 タイプ半ねじ ねじピッチ(mm)P2.5(並目) 寸法L(mm)95 寸法d(mm)M22 頭部厚(mm)14 ねじ部長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする