画像準備中

すべり止めテープ平面用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69035587 品番374-94
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸の少ない平面に最適です。

用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。 トラスコ品番739-5779 材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.9 摘要タイプS-B平面用・粘着シール 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする