UNIT
UNITの 業務用掃除機
UNITの 乾式掃除機
バキュームクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69035700
品番
877-507
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
音が気になる場所でも使える静音タイプです。
電源コードは便利な着脱式です。
高い操作性で作業効率がアップします。
用途
ハードフロア、カーペットフロアの除塵用クリーナーに。
付属品
サクションホース1本、延長管2本、床ノズル1個、床ノズル接続キット1個、すきまノズル1個、丸ブラシ1個、紙袋5枚
トラスコ品番
255-5716
材質
本体部:プラスチック樹脂
幅(mm)
372
高さ(mm)
385
種類
バキュームクリーナー
奥行(mm)
363
電源(V)
AC100
集塵容量(L)
7
最大風量(m
3
/min)
1.9
最大真空圧(kPa)
25
注意
※当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません。
※取扱説明書の注意事項を遵守して下さい。
※替紙袋パック(877-5071)は別売です。