ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
ステンレス 寸切ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69035797
品番
10177480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。
トラスコ品番
699-8174
材質
SUS304
長さ(mm)
285
ねじ径
M16
注意
※ボルト切断部分は、荒先となりますので精密な施工には不向きな場合があります。