HI-LEAD
HI-LEADの ボルト
HI-LEADの 六角ボルト
六角ボルト(半)ナットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
69035980
品番
JA6HB48NDM24100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。
トラスコ品番
692-0694
セット内容
六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個
種別
半ねじ
寸法(mm)
二面幅:36
ねじピッチ(mm)
P3.0(並目)
寸法L(mm)
100L
寸法d(mm)
M24
長さL(mm)
【ねじ部】約54
頭部形状
六角
強度区分
4.8
材質/処理
ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
ねじ山種類
並目