画像準備中

六角ボルト(半)ナットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 69036391 品番 JA6HB48NDM20100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。

トラスコ品番691-9212 セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個 種別半ねじ 寸法(mm)二面幅:30 ねじピッチ(mm)P2.5(並目) 寸法L(mm)100L 寸法d(mm)M20 長さL(mm)【ねじ部】約46 頭部形状六角 強度区分4.8 材質/処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) ねじ山種類並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする