日東電工
日東電工の OPPテープ
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
69037231
品番
3201H50X50DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
段ボールの梱包に抜群のシール性。
環境にやさしい粘着剤。
用途
段ボールの梱包用、包装用
トラスコ品番
704-9891
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.06
色
ダンボール
長さ(m)
50
適合テープ外径(Φmm)
105
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/10mm)
60