画像準備中

すべり止めテープシマ鋼板用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69037371 品番 374-86
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。

用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。 トラスコ品番739-5698 材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.9 摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする