画像準備中

アルミテープツヤあり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69037398 品番864-261
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屋外での使用にも最適です。
優れた耐水・耐候性です。

用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。 仕様ツヤ有無:あり トラスコ品番744-6420 材質アルミ(艶あり) 幅(mm)75 厚さ(mm)0.09 アルミ(艶あり) 摘要粘着付(セパレーター台紙付) 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする