画像準備中

亜鉛引亀甲金網

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード69037450 品番202739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日本製金網です。
隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。

用途保温材のダクト被覆した際の保持に。 トラスコ品番123-5904 材質亜鉛引鉄線 幅(mm)910 長さ(m)25 番手25 線径(mm)0.4 目A(mm)16
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする