大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(細目)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69037508
品番
10X45
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。