ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 寸切りボルト
ユニクロ 寸切ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69037547
品番
10101705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。
トラスコ品番
699-8201
材質
鉄
長さ(mm)
285
ねじ径
M4
表面処理
ユニクロ
注意
※ボルト切断部分は、荒先となりますので精密な施工には不向きな場合があります。