ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの 気密・防水テープ
断熱シートクリア水貼り 徳用2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
69037696
品番
E1541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
用途
窓ガラスの断熱・結露防止。
トラスコ品番
136-1117
材質
基材:特殊ポリエチレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
90
奥行(mm)
900