HI-LEAD
HI-LEADの ボルト
HI-LEADの 六角ボルト
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
69037748
品番
JWWABNH16065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。
トラスコ品番
705-0854
寸法(mm)
二面幅:24
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
P2.0(並目)
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
M16
頭部厚(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
38