ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
フロアー釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(110本)
全長(mm)
38
注文コード
69037836
品番
10179970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。
用途
保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。
トラスコ品番
678-9683
材質
スチール
全長(mm)
38
寸法d(mm)
1.8
表面処理
クロメートメッキ