日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
注文コード
69038098
品番
923SLX50X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
220-5440
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-60〜200
粘着力(N/10mm)
4.16
引張強度(N/10mm)
147.37