HI-LEAD
HI-LEADの ボルト
HI-LEADの 六角ボルト
六角ボルト(全)ナットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
69038168
品番
JA6ZB48NDM08025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています
トラスコ品番
706-8989
セット内容
六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個
寸法(mm)
二面幅:13
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
P1.25(並目)
寸法d(mm)
M8
表面処理
ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
強度区分
4.8
ねじ部長さ(mm)
25L