画像準備中

六角ボルト(全)ナットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 69038211 品番 JA6ZB48NDM16030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています

トラスコ品番706-8998 セット内容六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個 寸法(mm)二面幅:24 タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)P2.0(並目) 寸法d(mm)M16 表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) 強度区分4.8 ねじ部長さ(mm)30L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする