UNIT
UNITの 安全保護テープ
UNITの すべり止めテープ
すべり止めテープ アルミ 100mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69038220
品番
864-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
トラスコ品番
744-6349
材質
アルミ
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
色
緑
長さ(m)
5