大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800本)
ねじの呼び
M5
注文コード
69038524
品番
5X18
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
18
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
2
表面処理
生地(または標準)
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目