画像準備中

すべり止めテープ軽歩行用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69038570 品番374-96
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

テープ表面は凹凸のある滑り止め加工が施されています。

用途事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。 トラスコ品番739-5795 材質プラスチックフィルム(表面:合成ゴム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 摘要タイプC軽歩行用・粘着シール 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする