大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)アプセットPD=3(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
69038935
品番
6X16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状
アプセット