画像準備中

塗装・建築養生用テープ グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード69038990 品番Y09GR 300MMX25M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力が強くのり残りしにくいです。
植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。

用途
住宅・ビルの塗装養生時に。
工事などの養生作業に。
広範囲の養生箇所に
トラスコ品番473-0782 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.16 グリーン 長さ(m)25 対応テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで可 粘着力(N/10mm)4 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする