画像準備中

耐熱アルミテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード69039218 品番M8010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高温に耐えるアルミ補修テープです。
軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。

用途
ポット式ストーブの煙突の補修に。
温風ダクトの補修、補強に。
トラスコ品番104-2765 材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤 幅(mm)38 厚さ(mm)0.12 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする