UNIT
UNITの 安全保護テープ
UNITの すべり止めテープ
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69039297
品番
864-05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
トラスコ品番
744-6292
材質
アルミ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
緑
長さ(m)
5