UNIT
UNITの 建築用テープ
UNITの 気密・防水テープ
防水両面テープ 布製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2巻)
注文コード
69039306
品番
864-24
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
トラスコ品番
744-6390
材質
布製
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
タイプ
両面
長さ(m)
3