大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)A丸皿(鉄/茶ブロンズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
69039425
品番
4X28
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
28
材質
鉄(または標準)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
頭部形状
丸皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧