大阪魂
サンコータイト+Bタイプバインド(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
12
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69039863
品番
2X12
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
十字穴番号
1
山数
40
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2