1.6X5.0 0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69039994

0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 69039994 品番 1.6X5.0
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びM1.6 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理BK(SUS黒染め)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする