大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69040012
品番
2.0X6.0
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
BK(SUS黒染め)
ねじピッチ(mm)
0.4