大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ラブコン(+)皿(徳用箱(鉄/ラスパートシルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(270個)
注文コード
69041446
品番
4X45
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
45
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧