※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ねじの種類
-
注文コード
69041526
品番
VK3120-2HS-M5-F
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット(リード線長さ:600mm)、CE対応品:-
オプション
(F) ブラケット付(取付けられていません)
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ねじの種類
-
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付