※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(F) G
注文コード
69041535
品番
VK3120-3D-01F
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(-) なし
オプション
(-) なし
管接続口径
(01) 1/8 (A ポート)
定格電圧(V)
(3) 110 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし