※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69041806
品番
VK3120Y-6GS-01T
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(Y) 低ワット用(DC2W)、リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ:300mm)、CE対応品:-
オプション
(-) なし
管接続口径
(01) 1/8 (A ポート)
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付