大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/塗装ホワイト・下地3カW)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
69041823
品番
3.5X8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.6
寸法C(mm)
約0.25
寸法K(mm)
2
材質
鉄(または標準)
十字穴番号
2
表面処理
塗装ホワイト・下地3カW
頭部形状
皿
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)1.93/(最小)1.40