大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/塗装ホワイト・下地3カW)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69041848
品番
5X35
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法r(mm)
(最小)0.50
表面処理
塗装ホワイト・下地3カW
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
2.8
寸法f(mm)
約1.2
寸法m(mm)
5.3
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)3.13/(最小)2.58