※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類- 注文コード69042129 品番VK332-6DO-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電圧・ねじの種類など45種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類- 接続口径(M5) M5 x 0.8 定格電圧(V)(6) DC12 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 仕様バルブオプション:(-) 標準品、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)、CE対応:(Q) CE対応 オプション(F) ブラケット付 (取付けられていません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする