※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(N) NPT 注文コード69042323 品番VK332V-6HS-01N-F
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧・ねじの種類など45種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(01) 1/8 (Aポート) 定格電圧(V)(6) DC12 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 仕様バルブオプション:(V) 真空用、リード線取出し方法:(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)、CE対応:- オプション(F) ブラケット付 (取付けられていません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする