大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(+ー)フランジ小ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180本)
注文コード
69042347
品番
8X16
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角フランジ付き
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法B(mm)
12
寸法M(mm)
7.2