※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
-
注文コード
69042409
品番
VK332W-6GS-M5-F
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
-
接続口径
(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(6) DC12
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
仕様
バルブオプション:(W) 真空・低ワット用、リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)、CE対応:-
オプション
(F) ブラケット付 (取付けられていません)