※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(2) 2ポート
接続口径
(01) R1/8
ボディオプション
(U) 下面取付用ねじ付
注文コード
69042786
品番
VM120U-01-32BA
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径・ボディオプション
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータ追記号
(B) Black
接続口径
(01) R1/8
ポート数
(2) 2ポート
ボディオプション
(U) 下面取付用ねじ付
仕様
配管方向と押棒の長さ:(0) 長-横配管、アクチュエータ:(32) 押ボタン/平長頭、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) ブラケットなし