大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
(+ー)ナベ六角(トルクビス(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69042934
品番
5X7.5
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
7.5
表面処理
三価ホワイト
穴の形状
プラスマイナス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。