※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数(2) 2ポート アクチュエータの種類(36) キーセレクタ (2位置) 仕様配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(03) o5/32、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし 注文コード69043355 品番VM121F-03-36
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はポート数・アクチュエータの種類・仕様など445種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2) 2ポート アクチュエータの種類(36) キーセレクタ (2位置) アクチュエータ追記号(-) なし 仕様配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(03) o5/32、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする